Beli spray anti di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Spray gun (anti-rust agent correspondence)
    Mulai

    Rp149.900

    TRUSCO Spray gun (anti-rust agent correspondence)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Main part polypropylene(PP), Container:Polypropylene (PP)
    • Capacity (ml): 500
    • Diameter x Height (mm): 95 x 200
  2. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  3. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  4. ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent
    Mulai

    Rp229.900

    ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating Agent
    Deskripsi:
    PN55Minyak anti karat untuk peralatanFitur> Dapat digunakan secara terbalik.> Memiliki efek pelumas yang sangat tinggi.> Menembus dengan cepat ke dalam bagian yang berkarat pada permukaan metal. Formulanya aktif dibawah permukaan metal yang berkarat.> Mengendurkan sekrup, baut, dan lain-lain yang terkena karat dengan secara cepat dan mengagumkan.> Mereposisi air dengan minyak sehingga mencegah karat.> Tidak mengandung oil silikon.Aplikasi> Melonggarkan sekrup, baut, dll yang disebutkan oleh karat atau macet.> Untuk anti karat atau pelumas peralatan dari logam.
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
    • Salt Spray Test: Lebih dari 48 jam
    • Pressure Load (N): 1570
    • Heat Resistance (°C): 120
    • Viskositas Kinematik: 9cst (hanya untuk referensi)
    • Operating Temperature Range (°C): -10 ~ 130
  5. GENESIS Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

    GENESIS Spray Gun
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 20
    • Inner Diameter (mm): 1
  6. Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Rating:
    99% of 100
    (59)
    Mulai

    Rp4.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  7. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  8. REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp29.900

    REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)
    Deskripsi:
    Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
  9. WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  10. CRC Anti Seize & Lubricating Compound Food Grade
    Mulai

    Rp679.900

    CRC Anti Seize & Lubricating Compound Food Grade
    Deskripsi:
    FOOD GRADE ANTI-SEIZE & LUBRICATING COMPOUNDFor applications where incidental food contact is possible. Prevents seizing, galling, rust, corrosion and heat freeze. Non-staining & odorless. NSF H1 registered. Conductive.Applications :Food processing machinery to lubricate fittings, bushings, flanges, headers, nuts, screws, studs, threaded surfaces, pipes, plugs, and manifolds to prevent seizing and galling of surfaces.
    atribut:
    • Net Fill: 16 Wt Oz
    • Appearance: Opaque Off-White Semi-Solid Paste
    • DOT Proper Shipping Name: Not Regulated
    • Evaporation Rate: Slow
    • Film Type: Wet
    • Flash Point (°C): 229
    • Flash Point Temperature (°F): 445
    • Plastic Safe: Yes
    • Propellant: None
    • Working Temperature (°C): -53.9 to 982.2
    • Working Temperature (°F): -65 to 1800
  11. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  12. WD-40 Specialist Silicone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist Silicone
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motor
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  13. Lion Star Container Box Wagon
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Lion Star Container Box Wagon
    atribut:
    • Color: Random Color
Daftar Harga spray anti Terbaru March 2026
TRUSCO Spray gun (anti-rust agent correspondence)Rp149.900
LAKONI Spray GunRp269.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp62.900
ICHINEN PN55 Rust Proof Penetrating AgentRp229.900
GENESIS Spray GunRp269.900
Taiho Kohzai Parts & Brake CleanerRp139.900
Gulaku Gula Pasir Premium PutihRp4.900
Dextone Lem Silikon SerbagunaRp41.900
REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Rp29.900
ANEST IWATA Spray GunRp679.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)